GIRA - GIR026026 COP. SCAT.COLL.TDO - 026026

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale
Impiego - TDO
Anello portante - no
Con protezione polvere - no
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337260264
Codice prodotto
GIR026026
Cod. produttore
026026
Produttore
GIR
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Impiego:
TDO
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
sì
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Alluminio
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Con alette bloccacavo:
no
Morsetto di giunzione:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20


