pagina iniziale

GIRA - GIR0259112 MASCH.CENTRALE 4-M - 0259112

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR0259112 MASCH.CENTRALE 4-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Piastra centrale

  • Anello portante - no

  • Con protezione polvere - no

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Campo per dicitura - Senza campo per dicitura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337044512

Codice prodotto

GIR0259112

Cod. produttore

0259112

Produttore

GIR

Composizione:

Piastra centrale

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Mascherina centrale 4 moduli (50 x 50 mm) per presa coassiale per antenna con 2 collegamenti SAT supplementari bianco puro brillante Adatta per presa per antenna 4 moduli GAD 400 di marca Fuba, SEV 2 di marca ECG-Elektro e GUT 400 di marca Astro.