pagina iniziale

GIRA - GIR021401 PLACCA 4-M - 021401

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR021401 PLACCA 4-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 4

  • Numero di unità verticali - 4

  • Con cornice di montaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.9 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4010337214014

Codice prodotto

GIR021401

Cod. produttore

021401

Produttore

GIR

Numero di unità:

4

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

4

Numero di unità verticali:

4

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

1013

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

294.6 mm

Altezza:

80.7 mm

Profondità:

11.4 mm

Placca Gira Standard 55 bianco crema brillante bianco crema brillante