GIRA - GIR021301 PLACCA 3-M - 021301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 3
Numero di unità verticali - 3
Con cornice di montaggio - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
System 55 Standard 55
EAN
4010337213017
Codice prodotto
GIR021301
Cod. produttore
021301
Produttore
GIR
Numero di unità:
3
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
3
Numero di unità verticali:
3
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Adatto per installazione ad incasso:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
1013
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
223.3 mm
Altezza:
80.7 mm
Profondità:
11.4 mm


