GIRA - GIR019000 SCAT.ALL.UAE/IAE 2 X 8P 8/8 MRV - 019000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
A parete - no
Montaggio a incasso - sì
Installazione in canale - no
Montaggio a pavimento/sottopavimento - no
Tipo di fissaggio - Avvitare
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 kg CO₂eq
EAN
4010337190004
Codice prodotto
GIR019000
Cod. produttore
019000
Produttore
GIR
A parete:
no
Montaggio a incasso:
sì
Installazione in canale:
no
Montaggio a pavimento/sottopavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Avvitare
Tipo di connettore:
Altro
Con prese/prese mobili:
no
Adatto per numero di prese/prese mobili:
2
Categoria:
3
Colore:
Altro
Tipo di collegamento:
Vite
Con etichetta:
no
Compatibile con coperture di terze parti:
no
Direzione di uscita:
Diritto
Con protezione polvere:
no
Con resistenza terminale:
no
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


