pagina iniziale

GIRA - GIR016330 PS.CHIAVE 1P - 016330

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR016330 PS.CHIAVE 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base con alloggiamento completo

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Tipo di comando - Chiave

  • Tipo senza contatto - no

  • Numero di bascule di azionamento - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337163305

Codice prodotto

GIR016330

Cod. produttore

016330

Produttore

GIR

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Tipologia:

Tasto singolo

Tipo di comando:

Chiave

Tipo senza contatto:

no

Numero di bascule di azionamento:

0

Tensione nominale:

250 V

Con illuminazione:

no

Con lampada inclusa:

no

Con lampada di segnalazione:

no

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Grigio

Trasparente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Stampa:

Senza

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Pulsante a chiave 10 A 250 V~ per tutti i semicilindri sagomati DIN grigio Pulsante a 1 polo Ordinare la serratura a parte. Lo smontaggio del coperchio della scatola è possibile solo con serratura in posizione sbloccata. Passacavo M20 dal basso. La serratura{b}non{\b}è in dotazione.