GIRA - GIR016130 SPIA LUM. BAIONETTA - 016130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Apparecchio completo
Portalampada - Altro
Con lampada inclusa - no
Con luce lampeggiante - no
Con simbolo/stampa fisso/a - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337161301
Codice prodotto
GIR016130
Cod. produttore
016130
Produttore
GIR
Composizione:
Apparecchio completo
Portalampada:
Altro
Con lampada inclusa:
no
Con luce lampeggiante:
no
Con simbolo/stampa fisso/a:
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzo come tasto:
No
Tipo di montaggio:
A parete
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP44


