GIRA - GIR003900 MOD. CALOTTA DATI 2-M MJ AMP - 003900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Altro
Impiego - AMP-ACO
Anello portante - no
Con protezione polvere - no
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Non-Design
EAN
4010337039006
Codice prodotto
GIR003900
Cod. produttore
003900
Produttore
GIR
Composizione:
Altro
Impiego:
AMP-ACO
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
no
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Altro
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con alette bloccacavo:
no
Morsetto di giunzione:
no


