GIRA - GIR003202 SCAT.COLL.TAE TAE 2 X 6/6 NFF - 003202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
A parete - no
Montaggio a incasso - sì
Installazione in canale - no
Montaggio a pavimento/sottopavimento - no
Tipo di fissaggio - Avvitare
Confezione
1 PZ
EAN
4010337034599
Codice prodotto
GIR003202
Cod. produttore
003202
Produttore
GIR
A parete:
no
Montaggio a incasso:
sì
Installazione in canale:
no
Montaggio a pavimento/sottopavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Avvitare
Tipo di connettore:
Altro
Categoria:
Altro
Colore:
Altro
Tipo di collegamento:
Vite
Prese schermate:
sì
Scatola schermata:
no
Collegamento di terra separato:
no
Con etichetta:
no
Compatibile con coperture di terze parti:
no
Scarico di trazione del cavo separato:
sì
Tipo di montaggio collegamento schermatura:
Vite
Direzione di uscita:
Sotto
Con resistenza terminale:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Codifica meccanica:
no

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


