pagina iniziale
in esaurimento

GEWISS - GEWGWD8110 SGAN.L.CORR.MTX/E320-1000 240VAC-250VDC - GWD8110

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD8110 SGAN.L.CORR.MTX/E320-1000 240VAC-250VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 240...240 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 250...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Adatto per interruttore di potenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564726369

Codice prodotto

GEWGWD8110

Cod. produttore

GWD8110

Produttore

GEW

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

240...240 V

Tensione nominale di comando Us DC:

250...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Adatto per interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Serie MTX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La Serie MTX si propone come soluzione ideale per gli impianti industriali e per il terziario avanzato grazie alla sua notevole potenzialità in termini di tarature (da 1 a 1000A) e di potere di interruzione (da 16 a 120kA) con tensione nominale fino a 690V. La gamma si completa con un'ampia scelta di accessori per tutte le esigenze impiantistiche e presenta una totale integrazione con i quadri della serie 47 CVX.