pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96757 SALVAMOTORE 1,6-2,5A - GW96757

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96757 SALVAMOTORE 1,6-2,5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1.6...2.5 A

  • Sensibile a guasto di fase - no

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

  • Tensione d'esercizio nominale - 130...400 V

  • Corrente nominale permanente Iu - 2.5 A

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564184442

Codice prodotto

GEWGW96757

Cod. produttore

GW96757

Produttore

GEW

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

1.6...2.5 A

Sensibile a guasto di fase:

no

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tensione d'esercizio nominale:

130...400 V

Corrente nominale permanente Iu:

2.5 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

0.37 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.75 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

120 kA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

80 mm

Larghezza:

52.5 mm

Profondità:

60 mm

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.