GEWISS - GEWGW96752 SALVAMOTORE 0,16-0,25A - GW96752

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 0.16...0.25 A
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Sensibile a guasto di fase - no
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Tensione d'esercizio nominale - 130...400 V
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
90 AM
EAN
8011564184329
Codice prodotto
GEWGW96752
Cod. produttore
GW96752
Produttore
GEW
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
0.16...0.25 A
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
no
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tensione d'esercizio nominale:
130...400 V
Corrente nominale permanente Iu:
0.25 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0.06 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
120 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
80 mm
Larghezza:
52.5 mm
Profondità:
60 mm