GEWISS - GEWGW96333 TOROIDE CHIUSO ESTERNO PER RELÈ DIFFERENZIALE TIPO A GW96331 - DIAMETRO INTERNO 80mm - Imax=400A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Corrente nominale primaria In - 400 A
Diametro dell'apertura - 80 mm
Fissaggio a scatto - no
Con protezione contro i contatti accidentali - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564176843
Codice prodotto
GEWGW96333
Cod. produttore
GW96333
Produttore
GEW
Modello:
Altri
Corrente nominale primaria In:
400 A
Diametro dell'apertura:
80 mm
Fissaggio a scatto:
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.