GEWISS - GEWGW90740A ATTUATORE 4 CANALI 16AX KNX - GUIDA DIN - GW90740A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - AMD
Sistema bus EIB/KNX - sì
Numero max. di uscite di commutazione - 4
Altri sistemi bus - Senza
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
49 kg CO₂eq
EAN
8011564763814
Codice prodotto
GEWGW90740A
Cod. produttore
GW90740A
Produttore
GEW
Tipo di montaggio:
AMD
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Numero max. di uscite di commutazione:
4
Altri sistemi bus:
Senza
Corrente nominale:
16 A
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radio bidirezionale:
no
Comando locale/manuale:
sì
Carico C:
sì
Numero moduli DIN:
4
Max. corrente di commutazione:
16 A
Con indicatore a LED:
sì
Accoppiamento bus incluso:
sì
Max. potenza di interruzione:
3000 W
Tensione d'esercizio nominale:
230...230 V
Varie fasi collegabili:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Modulo bus rimovibile:
no
Possibilità di ampliamento modulare:
no

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


