GEWISS - GEWGW61453 SPINA 90°PAR.STAG.3P+N+T 63A 400V 6H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli - 5
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8011564023741
Codice prodotto
GEWGW61453
Cod. produttore
GW61453
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC)
63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2
400 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli
5
Riferimento orario
6 h
Colore identificativo
Rosso
Grado di protezione (IP)
IP67
Sistema di connessione
Morsetto a vite
Tipo di costruzione
Spina per montaggio in superficie
Con invertitore di fase
no
Direzione di inserimento
Ad angolo retto
Materiale
Plastica
Conforme alle norme MIL
no
Spina fissa da parete a 90° stagna, cablaggio a vite.