GEWISS - GEWGW60470 SPINA 90°PAR.PROT.2P 16A 24/42V 11H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) verde
Numero di poli - 2
Riferimento orario - 11 h
Colore identificativo - Verde
Confezione
20 PZ
EAN
8011564011601
Codice prodotto
GEWGW60470
Cod. produttore
GW60470
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC)
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2
20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) verde
Numero di poli
2
Riferimento orario
11 h
Colore identificativo
Verde
Grado di protezione (IP)
IP44
Sistema di connessione
Morsetto a vite
Tipo di costruzione
Spina per montaggio in superficie
Con invertitore di fase
no
Direzione di inserimento
Ad angolo retto
Materiale
Plastica
Conforme alle norme MIL
no
Spina industriale da 16A in versione fissa da parete a 90° con grado di protezione IP44. Cablaggio tramite morsetto a vite. Spina 2P