GEWISS - GEWGW60469 SPINA 90°PAR.PROT.3P 16A 24/42V 4H - GW60469

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Numero di poli - 3
Posizione ora - 4 h
Colore identificativo - Verde
Confezione
20 PZ
EAN
8011564011595
Codice prodotto
GEWGW60469
Cod. produttore
GW60469
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Numero di poli:
3
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Tipologia costruttiva:
Spina fissa per montaggio a parete
Convertitore di fase:
no
Direzione di innesto:
Angolo retto
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no