pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60466 SPINA 90°PAR.PROT.2P 16A 42V 12H - GW60466

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW60466 SPINA 90°PAR.PROT.2P 16A 42V 12H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) bianco

  • Numero di poli - 2

  • Posizione ora - 12 h

  • Colore identificativo - Bianco

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8011564011557

Codice prodotto

GEWGW60466

Cod. produttore

GW60466

Produttore

GEW

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) bianco

Numero di poli:

2

Posizione ora:

12 h

Colore identificativo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Tipologia costruttiva:

Spina fissa per montaggio a parete

Convertitore di fase:

no

Direzione di innesto:

Angolo retto

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Spina industriale da 16A in versione fissa da parete a 90° con grado di protezione IP44. Cablaggio tramite morsetto a vite. Spina 2P