GEWISS - GEWGW60426 SPINA 90°PAR.STAG.2P+T 16A 230V 6H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli - 3
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564010536
Codice prodotto
GEWGW60426
Cod. produttore
GW60426
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli:
3
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina per montaggio in superficie
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no