pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60422 SPINA 90°PAR.PROT.3P+N+T 32A 500V 7H - GW60422

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW60422 SPINA 90°PAR.PROT.3P+N+T 32A 500V 7H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero

  • Numero di poli - 5

  • Posizione ora - 7 h

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 16 PZ

EAN

8011564010529

Codice prodotto

GEWGW60422

Cod. produttore

GW60422

Produttore

GEW

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) nero

Numero di poli:

5

Posizione ora:

7 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Tipologia costruttiva:

Spina fissa per montaggio a parete

Convertitore di fase:

no

Direzione di innesto:

Angolo retto

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Spina fissa da parete a 90° protetta, cablaggio a vite.