GEWISS - GEWGW60421 SPINA 90°PAR.PROT.3P+T 32A 500V 7H - GW60421

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli - 4
Posizione ora - 7 h
Colore identificativo - Nero
Confezione
16 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564010499
Codice prodotto
GEWGW60421
Cod. produttore
GW60421
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli:
4
Posizione ora:
7 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Tipologia costruttiva:
Spina fissa per montaggio a parete
Convertitore di fase:
no
Direzione di innesto:
Angolo retto
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no