GEWISS - GEWGW60420 SPINA 90°PAR.PROT.3P+N+T 32A 400V 6H - GW60420
.jpg?84758479866B6090979C8A75866764547897A398A5865962BAB5BB&ts=1764324292913)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli - 5
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564010437
Codice prodotto
GEWGW60420
Cod. produttore
GW60420
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli:
5
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Tipologia costruttiva:
Spina fissa per montaggio a parete
Convertitore di fase:
no
Direzione di innesto:
Angolo retto
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no