GEWISS - GEWGW60418 SPINA 90°PAR.PROT.2P+T 32A 400V 9H

.jpg?84758479866B6090979C8A75866764547897A398A5865962BAB5BB&ts=1754190992323)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli - 3
Riferimento orario - 9 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
16 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564010475
Codice prodotto
GEWGW60418
Cod. produttore
GW60418
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli:
3
Riferimento orario:
9 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina per montaggio in superficie
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no