pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60413 SPINA 90°PAR.PROT.3P+T 32A 110V 4H - GW60413

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW60413 SPINA 90°PAR.PROT.3P+T 32A 110V 4H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 4 h

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 16 PZ

EAN

8011564010451

Codice prodotto

GEWGW60413

Cod. produttore

GW60413

Produttore

GEW

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Numero di poli:

4

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Tipologia costruttiva:

Spina fissa per montaggio a parete

Convertitore di fase:

no

Direzione di innesto:

Angolo retto

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Spina fissa da parete a 90° protetta, cablaggio a vite.