pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60408 SPINA 90°PAR.PROT.3P+T 16A 400V 6H - GW60408

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW60408 SPINA 90°PAR.PROT.3P+T 16A 400V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564010321

Codice prodotto

GEWGW60408

Cod. produttore

GW60408

Produttore

GEW

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Numero di poli:

4

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Tipologia costruttiva:

Spina fissa per montaggio a parete

Convertitore di fase:

no

Direzione di innesto:

Angolo retto

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Spina fissa da parete a 90° protetta, cablaggio a vite.