GEWISS - GEWGW52233 FASCETTA STANDARD - PER CABLAGGIO - 2,5X140 - INCOLORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 140 mm
Modello - Dentatura sul lato esterno
Colore - Altri
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
10000 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564071124
Codice prodotto
GEWGW52233
Cod. produttore
GW52233
Produttore
GEW
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
140 mm
Modello:
Dentatura sul lato esterno
Colore:
Altri
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura di esercizio:
-40...80 °C
Temperatura di montaggio:
-5...60 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
sì
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì