pagina iniziale

GEWISS - GEWGW38409 QUADRO DA PARETE 19 15U P=400MM. - GW38409

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW38409 QUADRO DA PARETE 19  15U P=400MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di montaggio - Davanti

  • Esecuzione della guida profilata - Forma a L

  • Numero di porte - 1

  • Tipo di ventilazione - Senza

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

DATA CENTER

EAN

8034035012327

Codice prodotto

GEWGW38409

Cod. produttore

GW38409

Produttore

GEW

Livello di montaggio:

Davanti

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

1

Tipo di ventilazione:

Senza

Larghezza:

600 mm

Altezza:

740 mm

Profondità:

400 mm

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

15

Max. capacità di carico:

50 kg

Con lamiera per tetto:

Con messa a terra:

no

Con porta frontale:

Materiale della porta anteriore:

Acciaio

Bloccaggio porta anteriore:

Un punto

Con porta posteriore:

no

Con porta di visione:

Con pareti laterali:

Con base:

no

Con passaggio dei cavi verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Tipologia:

Con telaio fisso

Numero RAL:

7035

Scomponibile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Serie DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10” e 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l'estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d'impiego.