GEWISS - GEWGW16951CB PLACCA ICE TOUCH 3P BIANCO 1 SIMBOLO - GW16951CB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale
Numero di unità orizzontali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 1
Montaggio a incasso - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564774742
Codice prodotto
GEWGW16951CB
Cod. produttore
GW16951CB
Produttore
GEW
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Numero di unità orizzontali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
1
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Materiale:
Vetro
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP41
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
123 mm
Altezza:
95 mm
Profondità:
9.3 mm
Larghezza di montaggio:
123 mm
Altezza della parte incassata:
95 mm


