GEWISS - GEWGW16404VA PLACCA GEO 4P ARDESIA - GW16404VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale
Numero di unità orizzontali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 4
Montaggio a incasso - sì
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564744653
Codice prodotto
GEWGW16404VA
Cod. produttore
GW16404VA
Produttore
GEW
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Numero di unità orizzontali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
4
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Altro
Codice RAL (simile):
7015
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP41
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
145.2 mm
Altezza:
95 mm
Profondità:
7.5 mm
Larghezza di montaggio:
145.2 mm
Altezza della parte incassata:
95 mm