pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16403VB PLACCA GEO 3P BLU MARE - GW16403VB

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16403VB PLACCA GEO 3P BLU MARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 3

  • Montaggio a incasso -

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564742963

Codice prodotto

GEWGW16403VB

Cod. produttore

GW16403VB

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Blu

Codice RAL (simile):

5012

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP41

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

123 mm

Altezza:

95 mm

Profondità:

7.5 mm

Larghezza di montaggio:

123 mm

Altezza della parte incassata:

95 mm

Chorus - serie civile Placche GEO - Lo stile di GEO è nato per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. La razionalità della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dalla semplicità della superficie che incornicia i pulsanti di comando. Disponibile in 16 diverse tonalità cromatiche, GEO si caratterizza per lo spessore contenuto che riduce al minimo il distacco dalla parete. Stile minimale: le placche GEO si caratterizzano per i colori pastello e le forme semplici, in grado di trasmettere uno stile minimalista in ogni ambiente.