pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16303TB PLACCA ART 3P BIANCO - GW16303TB

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16303TB PLACCA ART 3P BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 3

  • Montaggio a incasso -

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564620858

Codice prodotto

GEWGW16303TB

Cod. produttore

GW16303TB

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP41

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

146 mm

Altezza:

98 mm

Profondità:

12 mm

Larghezza di montaggio:

146 mm

Altezza della parte incassata:

98 mm

Placca Art, in tecnopolimero, 3 posti colore bianco latte - Chorus