pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16229LW PLACCA LUX INT.2+2+2+2P V.WENGEE - GW16229LW

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16229LW PLACCA LUX INT.2+2+2+2P V.WENGEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Numero di unità orizzontali - 0

  • Numero di unità verticali - 4

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564294288

Codice prodotto

GEWGW16229LW

Cod. produttore

GW16229LW

Produttore

GEW

Numero di unità:

4

Direzione di montaggio:

Verticale

Numero di unità orizzontali:

0

Numero di unità verticali:

4

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

0

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

8

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Decorazione

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Legno

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP41

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

95 mm

Altezza:

302.8 mm

Profondità:

12 mm

Larghezza di montaggio:

95 mm

Altezza della parte incassata:

303 mm

Chorus - serie civile Placche LUX International - Raffinata nelle linee, high-tech nello spirito. Una linea di placche dalle forme contemporanee in cui convivono, in perfetta simbiosi, uno spirito moderno e una personalità che ama l'eleganza della tradizione. Un tocco di classe ad ogni tocco. Realizzate con materiali pregiati come metallo e vetro, ma anche in tecnopolimero, sia verniciato che metallizzato e finiture con effetto legno e pelle, sono disponibili nelle modularità da 2 fino a 2+2+2+2 posti,orizzontale e verticale, per scatole tonde e quadrate.