GEWISS - GEWGW16229LC PLACCA LUX INT.2+2+2+2P V.CILIEGIO - GW16229LC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 8
Direzione di montaggio - Verticale
Numero di unità orizzontali - 0
Numero di unità verticali - 4
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564294271
Codice prodotto
GEWGW16229LC
Cod. produttore
GW16229LC
Produttore
GEW
Numero di unità:
8
Direzione di montaggio:
Verticale
Numero di unità orizzontali:
0
Numero di unità verticali:
4
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
0
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
8
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Legno
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Decorazione
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Marrone
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP41
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto/a vite
Larghezza:
95 mm
Altezza:
303 mm
Profondità:
12 mm
Larghezza di montaggio:
95 mm
Altezza della parte incassata:
303 mm