GEWISS - GEWGW16223MF PLACCA LUX INT.2+2P O.FERRO ACIDATO - GW16223MF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Direzione di montaggio - Orizzontale
Numero di unità orizzontali - 2
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 4
Montaggio a incasso - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564420434
Codice prodotto
GEWGW16223MF
Cod. produttore
GW16223MF
Produttore
GEW
Numero di unità:
2
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Numero di unità orizzontali:
2
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
4
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Altro
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP41
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
161 mm
Altezza:
95 mm
Profondità:
12 mm
Larghezza di montaggio:
161 mm
Altezza della parte incassata:
95 mm


