pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16222MF PLACCA LUX INT.2P FERRO ACIDATO - GW16222MF

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16222MF PLACCA LUX INT.2P FERRO ACIDATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564420373

Codice prodotto

GEWGW16222MF

Cod. produttore

GW16222MF

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

2

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Altro

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP41

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

90 mm

Altezza:

95 mm

Profondità:

12 mm

Larghezza di montaggio:

90 mm

Altezza della parte incassata:

95 mm

Placca Lux international, in metallo finitura acidata, 2 posti - Chorus