pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16222CG PLACCA LUX INT.2P VETRO GHIACCIO - GW16222CG

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16222CG PLACCA LUX INT.2P VETRO GHIACCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564420342

Codice prodotto

GEWGW16222CG

Cod. produttore

GW16222CG

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

2

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Vetro

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Altro

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP41

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

90 mm

Altezza:

95 mm

Profondità:

12 mm

Larghezza di montaggio:

90 mm

Altezza della parte incassata:

95 mm

Placca Lux international, in vetro, 2 posti colore ghiaccio - Chorus