GEWISS - GEWGW16206MD PLACCA LUX 6P METAL FINITURA ACIDATA - GW16206MD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale
Numero di unità orizzontali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 6
Montaggio a incasso - sì
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564751026
Codice prodotto
GEWGW16206MD
Cod. produttore
GW16206MD
Produttore
GEW
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Numero di unità orizzontali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
6
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Satinato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Altro
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP41
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
189.6 mm
Altezza:
95 mm
Profondità:
11 mm
Larghezza di montaggio:
189.6 mm
Altezza della parte incassata:
95 mm