pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16204CA PLACCA LUX 4P VETRO ACQUAMARINA - GW16204CA

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16204CA PLACCA LUX 4P VETRO ACQUAMARINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 4

  • Montaggio a incasso -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564275201

Codice prodotto

GEWGW16204CA

Cod. produttore

GW16204CA

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Vetro

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Blu

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP41

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

145.2 mm

Altezza:

95 mm

Profondità:

11 mm

Larghezza di montaggio:

145.2 mm

Altezza della parte incassata:

95 mm

Placca Lux, in vetro, 4 posti di colore acquamarina - Chorus