GEWISS - GEWGW16202MC PLACCA LUX 2P CROMO - GW16202MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale
Numero di unità orizzontali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2
Montaggio a incasso - sì
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564272798
Codice prodotto
GEWGW16202MC
Cod. produttore
GW16202MC
Produttore
GEW
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Numero di unità orizzontali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
2
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Cromo
Codice RAL (simile):
9006
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP41
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
123 mm
Altezza:
95 mm
Profondità:
11 mm
Larghezza di montaggio:
123 mm
Altezza della parte incassata:
95 mm


