pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16103TZ PLACCA ONE 3P ROSA ZAFFIRO - GW16103TZ

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16103TZ PLACCA ONE 3P ROSA ZAFFIRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 3

  • Montaggio a incasso -

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564978591

Codice prodotto

GEWGW16103TZ

Cod. produttore

GW16103TZ

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Altro

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP41

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

118 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

10.6 mm

Larghezza di montaggio:

118 mm

Altezza della parte incassata:

90 mm

PLACCA ONE - IN TECNOPOLIMERO - 3 POSTI - ROSA ZAFFIRO - CHORUS