pagina iniziale
in esaurimento

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFOSM1-I FOSM1-I CAVO 1FO INDOR CCA SM9/125 CCA O - FOSM1-I

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFOSM1-I FOSM1-I CAVO 1FO INDOR CCA SM9/125 CCA O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 1

  • Tipo di filo - Altro

  • Numero di fibre per ogni filo - 1

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Con alette bloccacavo - no

Confezione

  • 525 M

EAN

8055271137292

Codice prodotto

FTEFOSM1-I

Cod. produttore

FOSM1-I

Produttore

FTE

Numero di fibre:

1

Tipo di filo:

Altro

Numero di fibre per ogni filo:

1

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Con alette bloccacavo:

no

Con protezione contro i roditori:

no

Armatura:

Intrecciato

Rinforzo del materiale:

Altro

Materiale del rivestimento:

Poliolefina

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Bianco

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:

no

Integrità del circuito secondo IEC 60331-25:

Senza

Integrità dei circuiti secondo EN 50200:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente ai prodotti chimici:

no

Diametro esterno circa:

2.6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

10 mm

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:

150 kN

Terreno:

no

Insufflabile:

no

FOSM1-I CAVO 1FO INDOR CCA SM9 125 CCA O