FRER SRL - FRETAT079400X05 TA MISURA 81MM 400/5A - TAT079400X05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In - 400 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 4 VA
Fattore di limitazione sovracorrente - FS 5
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
7449077191380
Codice prodotto
FRETAT079400X05
Cod. produttore
TAT079400X05
Produttore
FRE
Tipologia:
Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In:
400 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
4 VA
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Diametro dell'apertura:
81 mm
Fissaggio a scatto:
no
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1