pagina iniziale

FRER SRL - FRECSEZMD310 CONT.STAT.MULTIF.OMOLOG.ENEL ZMD310 - CSEZMD310

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRECSEZMD310 CONT.STAT.MULTIF.OMOLOG.ENEL ZMD310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 100 A

  • Tensione nominale (Un) N-L - 184...264 V

  • Tensione nominale (Un) L-L - 320...460 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078348929

Codice prodotto

FRECSEZMD310

Cod. produttore

CSEZMD310

Produttore

FRE

Tipo di contatore:

Elettronico

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

100 A

Tensione nominale (Un) N-L:

184...264 V

Tensione nominale (Un) L-L:

320...460 V

Frequenza:

49...51 Hz

Classe di precisione:

C

Tipo di polo:

Tre conduttori/quattro conduttori

Tipologia:

Misurazione diretta

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Adatto per:

Acquisto/consegna

Tipo di tariffa:

Tariffa multipla

Controllo tariffa:

Interno

Tipo di misurazione curve di carico:

Blocco antiritorno:

no

Tarato:

Omologazione:

Secondo direttiva MID

Uscita d'impulso:

Elettrico

Tipo di impulso:

S0

Velocità d'impulso:

100...100 Imp/kWh (k

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di montaggio:

Montaggio frontale

Tipo di interfaccia/connessione:

EN 62056-21

Firma EDL40:

no

Con codice di blocco:

no

Numero di punti:

8

Grado di protezione (IP):

IP51

Contatore di Energia MID omologato ENEL - Landis+Gyr ZMD310CT44.0007 400V - 100A DIRETTO