FRACARRO - FRA999745 DT1000AM RIV.2T AM E SNODO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 90 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio - no
Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Rivelatori da interno
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978079438
Codice prodotto
FRA999745
Cod. produttore
999745
Produttore
FRA
Area di copertura:
90 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Corrente di esercizio:
26 mA
Tensione di esercizio:
9...15 V
Altezza:
110 mm
Larghezza:
60 mm
Profondità:
46 mm
Con protezione antimascheramento:
sì