FRACARRO - FRA999551 IR-IN LV RIVELATORE IR DA INCASSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 110 °
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - no
Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)
Confezione
1 PZ
EAN
8016978063703
Codice prodotto
FRA999551
Cod. produttore
999551
Produttore
FRA
Area di copertura:
110 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Corrente di esercizio:
14 mA
Tensione di esercizio:
10...15 V
Altezza:
30 mm
Larghezza:
25 mm
Profondità:
43 mm