FRACARRO - FRA998987 RM10-2MT RIV.MAG.INCASSO OTT.2MT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contatti - 2 contatti (NO)
Wireless - no
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Con cavo di collegamento - sì
lunghezza del cavo di connessione - 2 m
Confezione
50 PZ
EAN
8016978102389
Codice prodotto
FRA998987
Cod. produttore
998987
Produttore
FRA
Contatti:
2 contatti (NO)
Wireless:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Con cavo di collegamento:
sì
lunghezza del cavo di connessione:
2 m
Diametro del sensore:
11 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
sì
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no