FORIDRA - FORI.AGST25 IDRACLEAN AG SAN TANICA DA KG. 25 - I.AGST25
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000001266663
Codice prodotto
FORI.AGST25
Cod. produttore
I.AGST25
Produttore
FOR
Trattamento ossidativo per reti di distribuzione acqua destinata al consumo umano per il controllo della Legionella Pneumophila con base perossido di idrogeno IDRACLEAN AgSAN è un prodotto ossidante composto da una miscela calibrata di perossido di idrogeno e ioni di argento, tutte le materie prime impiegate sono conformi all'impiego nel trattamento delle acque destinate a consumo umano. Grazie alla sua capacità ossidante consente di prevenire la formazione di biofilm sulle superfici degli impianti e dirimuovere biofilm da reti di distribuzione contaminate. IDRACLEAN AgSAN può essere utilizzato come agente ossidante per la prevenzione della Legionella Pneumophila senza alterare le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche dell'acqua. Va dosato con sistema proporzionale (pompa dosatrice IDRADOS DG collegata a un contatore tipo CB4). CARATTERISTICHE: Previene la formazione di biofilm nelle linee di distribuzione dell'acqua Impiegabile in programmi di controllo della contaminazione da LEGIONELLOSI Controllabile con cartine PEROSSIDO DI IDROGENO DOSAGGIO: da 10 a 40 pom (gr/mc) in funzione della qualità dell’acqua CONFEZIONE: Bottiglia da 1 kg x 12 pz Tanica da 25 kg


