FLUKE ITALIA SRL - FLK865535 C75 BCUSTODIA MORBIDA 17.9X10.3X2.6CM - 865535

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Borsa
Con bandoliera - no
Rosso segnale - no
Staffa lucchetto - sì
Altezza - 179 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0095969012010
Codice prodotto
FLK865535
Cod. produttore
865535
Produttore
FLK
Tipologia:
Borsa
Con bandoliera:
no
Rosso segnale:
no
Staffa lucchetto:
sì
Altezza:
179 mm
Larghezza:
103 mm
Profondità:
26 mm
Fluke C75 Bcustodia morbida 17.9x10.3x2.6cm


