pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5206249 TIS20+ MAX 9HZ TERMOCAMERA 120X90, 150?C - 5206249

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Risoluzione del sensore (orizzontale) - 120 px

  • Risoluzione del sensore (verticale) - 90 px

  • Risoluzione del display (orizzontale) - 320 px

  • Risoluzione del display (verticale) - 240 px

  • Diagonale del display - 3.5 inch

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969979436

Codice prodotto

FLK5206249

Cod. produttore

5206249

Produttore

FLK

Risoluzione del sensore (orizzontale):

120 px

Risoluzione del sensore (verticale):

90 px

Risoluzione del display (orizzontale):

320 px

Risoluzione del display (verticale):

240 px

Diagonale del display:

3.5 inch

Con touch screen:

Immagine termica:

Rappresentazione visiva:

Immagine termica / visiva (in un'immagine):

Registrazione video:

no

Immagini al secondo (BpS):

9

Sensibilità termica a 30 °C:

0.06 °C

Campo di misura della temperatura:

-20...400 °C

Precisione di misura relativa:

2 %

Banda di frequenza:

8...14 µm

Campo visivo (FOV) orizzontale:

50 °

Campo visivo (FOV) verticale:

38 °

Campo visivo istantaneo (IFOV):

7.6 m rad

Autofocus:

no

Allineamento automatico:

no

Estensione di profondità di campo (Focus stacking):

no

Immagine in media (Image averaging):

no

Zoom digitale:

1

Dimensione immagine allargabile:

no

Con funzione memoria:

Memoria interna:

Slot scheda SD:

no

Slot per schede MiniSD:

no

Slot per scheda MicroSD:

Slot per schede CompactFlash tipo I:

no

Slot per schede CompactFlash tipo II:

no

Collegamento USB:

Interfaccia bluetooth:

no

Compatibile Wi-Fi:

Uscita video analogica:

no

Collegamento HDMI:

no

Ethernet:

no

Gigabit Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Collegamento FireWire (IEEE1394):

no

Sensore raffreddato:

no

Temperatura ambiente:

-10...50 °C

Con laser:

no

Con lampada incorporata:

no

Con supporto per treppiede:

no

Adatto per lenti intercambiabili:

no

Con allarme digitale:

no

Con sensore di umidità:

no

Con misurazione della distanza laser:

no

Funzionamento a batteria ricaricabile:

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

no

Tensione d'entrata in AC 50 Hz:

110...230 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz:

110...230 V

Tensione d'ingresso DC:

7.2...15 V

Assorbimento di potenza:

3.8 W

Max. autonomia batteria:

5 h

Grado di protezione (IP):

IP54

Peso:

0.72 kg

Su un tetto per l'ispezione di un sistema HVAC, in una parte dello stabilimento per esaminare un motore o mentre stai isolando un quadro elettrico con una procedura di lockout, per svolgere il tuo lavoro velocemente fai affidamento sulla potenza e sulle funzionalità dei tuoi strumenti. Con la termocamera palmare Fluke TiS20+ MAX hai tutta la potenza della termografia a portata di mano. Progettata per rendere il tuo lavoro più facile e veloce, questa termocamera è lo strumento giusto per: Elettricisti settore commerciale; Tecnici di riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione; Tecnici di manutenzione. Grazie alla combinazione delle immagini a luce visibile e a infrarossi puoi contestualizzare l'immagine catturata. In termografia, il contesto è importante. Fluke IR-Fusion™ semplifica il tuo lavoro sovrapponendo un'immagine termica e una a luce visibile per fornirti un quadro chiaro del punto in cui si trova il problema, prima che diventi difficile da risolvere. Per regolare il livello di infrarossi è sufficiente far scorrere il dito sullo schermo. Che si tratti di individuare un carico irregolare su un apparecchio di comando o di ispezionare un sistema di ventilazione, Fluke TiS20+ MAX ti aiuta a scoprire i problemi rapidamente.