FLUKE ITALIA SRL - FLK5065907 FLUKE-62 MAX +,IP54 IR THERMOMETER (AME - 5065907

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
0095969620215
Codice prodotto
FLK5065907
Cod. produttore
5065907
Produttore
FLK
Perché scegliere i termometri ad infrarossi?Spesso la temperatura è il primo sintomo di un potenziale problema nelle applicazioni meccaniche ed elettriche. Tuttavia, come è possibile determinare con certezza se in un quadro elettrico è presente una zona calda, se un motore è surriscaldato o se un sistema HVAC è inefficiente? Grazie a un termometro ad infrarossi (IR). I termometri ad infrarossi portatili senza contatto consentono di misurare istantaneamente la temperatura delle attrezzature in zone difficili da raggiungere o in aree pericolose. Inoltre, il rilevamento precoce di temperature anomale assicura una risoluzione tempestiva dei problemi. Fluke 62 MAX e 62 MAX+ Progettati tenendo a mente le esigenze di lavoro sul campo, i nuovi termometri ad infrarossi 62 MAX e 62 MAX+ di Fluke sono all'altezza della fama dell'azienda leader nel settore degli strumenti di misura. Piccole dimensioni, massima precisione e grande facilità di utilizzo. Categoria di protezione IP54 per impermeabilità e resistenza alla polvere. Precisi eppure sufficientemente robusti da sopportare senza danni una caduta da 3 metri. Infatti i termometri ad infrarossi 62 MAX e 62 MAX+, a differenza degli altri modelli in commercio, sono resistenti a tal punto che possono essere maneggiati senza eccessiva cautela.


